Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tri-lock karabiner Tri-lock záras rögzítéssel a maximális biztonság érdekében

Karabiner, Trilock
LEESÉSGÁTLÓ-KARABINER-AL-TRILOCK

Cikksz. 0899032925

EAN 4050641840196

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tri-lock karabiner Tri-lock záras rögzítéssel a maximális biztonság érdekében

Cikksz. 0899032925
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
Az EN 362 és az EN 12275 előírásaival összhangban

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Alumínium/Alumínium

Bevonat

Eloxált

EN szabvány

362, 12275

Max. nyílásszélesség

23 mm

Hosszúság

112 mm

Szélesség

78 mm

Breaking load Horizontal

8 kN

Breaking load open

6 kN

Breaking load Vertical

24 kN

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk