Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Treppenkarre

Treppenkarre
TRANKARRE-STHL-TRPP-VOLLGU-300X225MM

Art.-Nr. 0962400125

EAN 4048539433162

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Treppenkarre

Art.-Nr. 0962400125
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
3-Stern-Vollgummiräder mit Kunststofffelge und Rollenlager erleichtern den schwierigen Transport über Treppen.
  • Fest verschweißte Stahlkonstruktion

  • Vorteilhaft bei häufigen Treppenfahrten und guten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich

  • Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände

  • Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Schaufel aus 4 mm dickem Stahlblech
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schaufelbreite

300 mm

Schaufeltiefe

225 mm

Schaufeldicke

4 mm

Traglast

150 kg

Raddurchmesser

160 mm

Radbreite

40 mm

Werkstoff Rad

Vollgummi

Höhe

1300 mm

Griffhöhe

1140 mm

Breite

580 mm

Tiefe

630 mm

Rohrwandstärke

1,75 mm

Rohrdurchmesser

26,9 mm

Werkstoff Schaufel

Stahlblech

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen