Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Treppenbauschraube metrisches Gewinde

Stahl verzinkt metrisches Gewinde AW
SHR-TREPPBAU-AW40-(A2K)-M10X60

Art.-Nr. 016851060
EAN 4045727474822
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verzinkt, blau passiviert, AW, mit großem Kopf
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nenndurchmesser (d)

10 mm

Länge (l)

60 mm

Gewindelänge (lg)

30 mm

Kopfdurchmesser (dh)

27,5 mm

Kopfhöhe (k)

4,0 mm

Innenantrieb

AW40

Kopfform

Flachkopf

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Ausführung

Großer Kopf

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen