Trennscheibe für Stahl und Edelstahl
Trennscheibe für Stahl und INOX-Stahl
TSHB-STAHL/A2-GD-ST2,0-BO22,23-D230MM
Art.-Nr. 0669402302
EAN 4050641000231
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geeignet zum Schneiden von Stahl und INOX-Stahl sowie für leichte Schneidarbeiten an Gusseisen
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≥ 0,1 %)
- Schneller, präziser Schnitt, minimale Wärme- und Schallerzeugung
- Minimale Grat- und Funkenbildung beim Schneiden
Datenblätter(X)
Zum Schneiden dünner bis mitteldicker Bleche, Profile, Kastenprofile usw.
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Schnittigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Handling/Anwenderfreundlichkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Schnittgüte (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Durchmesser x Stärke | 230 x 2,0 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Ausführung | Gerade |
Drehzahl max. | 6600 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl |