Trennscheibe für Stahl
Trennscheibe für Stahl REDSTRIPE
TSHB-BLAU-STAHL-GD-ST2,5-BO25,4-D350MM
Art.-Nr. 0669203502
EAN 4053479365541
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimale Schnittleistung bei langer Standzeit
Hohe Bruchfestigkeit
Erfüllt die maximalen Sicherheitsanforderungen
Entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413
Datenblätter(X)
Zum Schneiden von Vollmaterialien, Rohren, Profilen und Metallblechen.
Durchmesser x Stärke | 350 x 2,5 mm |
Bohrung | 25,4 mm |
Ausführung | Gerade |
Drehzahl max. | 4400 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |