Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Trennmittelkonzentrat für Holzschalungen

Trennmittelkonzentrat für Holzschalungen
TRENNMITT-KONZ-HOLZSHAL-25LTR

Art.-Nr. 089310925

EAN 4045989331260

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Trennmittelkonzentrat für Holzschalungen

Art.-Nr. 089310925
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
Für Holzschalungen, Konzentrat

Wasserlösliches Trennmittel auf Basis spezieller synthetischer Öle und Emulgatoren


  • Die lösende Wirkung erleichtert das Entfernen der Schalung von den Elementen

  • Hervorragender Schutz von Holz- und Sperrholzschalungen, verlängert deren Lebensdauer

  • Erleichtert die Reinigung der Schalung

  • Anwendbar mit Bürste, Tauch- oder Drucksprühgerät

  • Beständig gegen Kälte und Frost


Lösungsmittelfrei


  • Nicht brennbar

  • Geruchsarm

  • Benutzerfreundlich
Hinweis

Nicht zu kaltes Wasser zum Emulgieren verwenden.


Nicht mit Lösungsmitteln oder anderen Ölen verdünnen.


Nicht bei Temperaturen unter 5°C, bei drohendem Regen oder auf nassen Oberflächen auftragen. Trennmittel vor Gebrauch aufrühren. Vor Frost schützen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Speziell für Holz- und Sperrholzschalungen.

Anleitung

Das Konzentrat mit Wasser verdünnen und mindestens 24 Stunden warten, bis eine stabile weisse Emulsion entstanden ist.


Schütteln Sie die Lösung gut.


Verdünnungsverhältnis: 1 Liter Konzentrat auf 15 bis 20 Liter Wasser.


Die abzudeckenden Oberflächen müssen gereinigt werden. Produkt vor Gebrauch schütteln. Bei neuen Platten wird empfohlen eine zweite Schicht aufzutragen, wenn die erste Schicht unmittelbar aufgesogen wird. Das Aufsprühen wird empfohlen, da sich das Produkt so leichter dosieren und sparsamer auftragen lässt. Vor dem Aufsprühen mindestens 4 bis 5 Stunden warten, bis das Produkt vollständig getrocknet ist.


Ertrag: Mit der angemischten Emulsion können 80 bis 100 m2 Holzschalung behandelt werden. Die Ergiebigkeit hängt vom Verdünnungsgrad und vom Abnutzungszustand der Schalung ab.

Produktgewicht (per Stück)

23800,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen