Trekking Rucksack RW Edition
Trekking-Rucksack RW Edition
TREKKING RUCKSACK WOW SCHWARZ
Art.-Nr. M485230999
EAN 4255576548692
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 25 l Fassungsvermögen
- Leichtes Gewicht, langlebig durch starkes Polyamid-Gewebe
- Verbesserte Luftzirkulation und Atmungsaktivität sorgt für weniger Schwitzen am Rücken
- Ergonomischer Metallrahmen reduziert den Körperkontakt ohne Beeinträchtigung der Lastkontrolle
- Die wichtigsten Metallelemente sind mit Schaumstoff geschützt und sorgen so für besseren Komfort
- 3D-Mesh am Rücken und an den inneren Schulterriemen
- Leicht verstellbare Gurtbänder für Schultergurte
- Verstellbarer, elastischer Brustgurt mit Trillerpfeife für Ihre Sicherheit
- Verstellbarer Hüftgurt mit Netztasche
- 1 kleine, leicht zugängliche Vordertasche für kleine Werkzeuge/Gegenstände
- 1 mittlere Eingangstasche mit Organizerfächern und kleinem Kunststoffkarabiner als Schlüsselhalter
- 2 Außentaschen/ seitliche Netztaschen für Flaschen/Dosen
- Ausgang für Trinksystem und seitliche Schlauchführungen für Trinksystem vorhanden
- Daisy Chain (Bandschlinge) vorhanden
- Abnehmbare Regenhülle und Befestigung für Trekkingstöcke
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | One size |
Werkstoff | 100% Polyester |
Waschbar bei | Handwäsche |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen |
Produktgewicht (per Stück) | 980,000 g |