Trapézpengés kés Beépített, mágneses, 1/4”-os bittartóval és kábelcsupaszító szerszámmal
Kés trapéz alakú p.vel, bit b.tokmánnyal, 1/4”
KÉS-TRAPÉZ-ALAKÚ-PENGÉVEL-1/4-COLOS
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A penge gyorsan és könnyen meghosszabbítható és biztonságosan rögzíthető
- Övcsíptetővel a ruházatra való ráerősítéshez
Adatlapok(X)
Hosszúság | 125 mm |
Pengehossz | 61 mm |
Markolat anyaga | Alumínium |
Anyag | Acél |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!