Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Trapezlochzange

Trapezlochzange
TRAPLOZANG-(BLECHSTAERKE 0-1,5MM)

Art.-Nr. 0862500010

EAN 4050642921221

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Trapezlochzange

Art.-Nr. 0862500010
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
  • Zum Anschrauben der Trapezbefestiger bis zu einem Durchmesser von 10 mm.

  • Öffnungswinkel von min. 25 mm bis max. 90 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Lochzange für Trapezbleche bis 1,5 mm Stärke

Öffnungsweite min.

25 mm

Öffnungsweite max.

90 mm

Materialstärke max.

1,5 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Lochstempel für Trapezlochzange

LOSTEMP-F.TRAPLOZANG-2STK