Trapézlemezhorogban végződő drótkötél
Trapézlemezhorogban végződő drótkötél
DRÓTKÖTÉL TRAPÉZ KAMPÓVAL-L5M


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Keresztmetszet 7 x 7, drótkötél átmérője 2 mm
- A menetes rúddal összehasonlítva jobb védelem a rezgésekkel szemben
- Ferde szögben is felszerelhető, szerelősínek nélkül
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Szellőztetés, légkondicionáló és fűtési alkalmazások, csővezetékek, kábeltartó rendszerek, világítás, hangszórók, biztonsági felfüggesztések, túlfeszültségkábelek, hideg helyiségek szigetelő paneljei, jelölőtáblák, dekoráció, álmennyezetek, szállítórendszerek, rögzítés.
![]() | |
Drótkötélvég hossz (L) | 60 mm |
2. kampóátmérő (ØD) | 5 mm |
Magasság (H) | 24 mm |
Kábel huzalhossz | 5 m |
Megengedett terhelés | 0,55 kN |
Anyag | Acél |
Terméktömeg (darabonként) | 98,900 g |
Kábel huzalátmérő | 2 mm |
Bevonat | Horganyzott |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!