Trapéz alakú penge, fekete
Trapéz alakú penge, fekete, rendkívül éles
KÉSPENGE-TRAPÉZ-FEKETE
Cikksz. 071566 022
EAN 4065233091825
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Borotvaéles vágóél az éles vágási szögnek és az optimális acélnak köszönhetően
- Gyorsan és könnyen átcsúszik az anyagon
- Ideális papírhoz, fóliához és vékony anyagokhoz
Adatlapok(X)
Pengehossz | 61 mm |
Pengeszélesség | 18,7 mm |
Vágóélvastagság | 0,65 mm |
Anyag | Szénacél |