Traktorenöl TRIATHLON® STOU/ UTTO 10W-30
Traktoröl TRIATHLON STOU/ UTTO 10W-30
MOTOEL-(TRAKTOR-STOU/UTTO)-10W30-60LTR
Art.-Nr. 0897010324
EAN 4058794800159
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Triathlon Öle für den Agrar-Bereich werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt
- Hohe Produktsicherheit
- Umfassende Herstellerfreigaben
Bei Triathlon Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz
Erfüllt wichtige Spezifikationen der Fahrzeughersteller
Universalöl, welches sowohl die wichtigsten Anforderungen für STOU als auch für UTTO erfüllt
ACEA E2 API CF-4/SF/GL 4
Betriebsvorschriften der Traktorenhersteller sind zu beachten. Mischbar mit allen handelsüblichen Motorenölen. Volle Wirksamkeit jedoch nur bei unvermischtem Einsatz.
Datenblätter(X)
Speziell geeignet für Motoren (siehe Empfehlungen), Schalt- und Achsgetriebe, Hydrauliksysteme, Turbokupplungen und Tauchbadbremsen
Inhalt | 60 l |
Öltyp | Mineralisch |
Viskositätsklasse | 10W-30 |
Freigabe für Motoröle | ACEA E2, API CF, API SF, API GL 4 |
Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle | ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B, New Holland 82009201, New Holland 82009202, New Holland 82009203, CASE New Holland MAT 3525, CASE New Holland MAT 3526, CASE (IHC) MS 1209, John Deere J27, John Deere J20C, Massey Ferguson CMS M1144, Massey Ferguson CMS M1139, Massey Ferguson CMS M1143, Massey Ferguson CMS M1135, Ford New Holland M2C 159-C, Ford New Holland M2C 159-B, Ford New Holland M2C 134-D |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte | 0,885 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 15°C |
Flammpunkt min. | 220 °C |
Pourpoint | -32 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!