Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Trägerklemme Typ WER

Trägerklemme Typ WER
TRGKLE-WER-(ZNZ)-(0,8-3MM)-D6,5MM

Art.-Nr. 0971821101

EAN 4038898283584

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Trägerklemme Typ WER

Art.-Nr. 0971821101

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Befestigungselement für Abhängungen an Trapezblechen mittels Ketten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klemmbereich min./max.

0,8-3 mm

Belastung Gewicht max.

45 kg

Einbaudurchmesser (ØA)

7 mm

Lochdurchmesser (B)

6,5 mm

Nutzlänge (C)

45 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen