Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Trägerklemme Typ SRX

Trägerklemme Typ SRX
TRGKLE-SRX-(ZNZ)-OA-(14-20)-(18-25MM)

Art.-Nr. 0971807107

EAN 4038898281924

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Trägerklemme Typ SRX

Art.-Nr. 0971807107

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Befestigungselement für die horizontale Befestigung von Rohren auf oder unter Stahlträgern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klemmbereich min./max.

14-20 mm

Belastung Gewicht max.

7 kg

Rohrdurchmesser min./max. (Ø)

18-25 mm

Geeignet für Rohr (PG)

PG 11, PG 13,5, PG 16

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen