Torque wrench push-through ratchet 1/2 in Premium
Torque wrench push-through ratchet 1/2 in Premium
DRHMOMSHSL-1/2ZO-PREMIUM-(40-200NM)
Cikksz. 0714730200
EAN 4062856259403


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 1/2 |
Min./max. forgatónyomaték mérési tartomány | 40-200 Nm |
Min./max. forgatónyomaték mérési tartomány (coll) | 30-146 fontláb |
Fordulatok száma a minimumtól a maximális nyomatékértékig | 8 |
Kivitel | 72 foggal - 5 fokos elfordulási szög |
Skálaérték, forgatónyomaték, fő skálabeosztás | 5 Nm |
Skálaérték, forgatónyomaték, finom skálabeosztás | 1 Nm |
Forgatónyomaték mérési pontosság | +/- 3 % |
Jobbmenetes meghúzáshoz | Igen |
Balmenetes meghúzáshoz | Igen |
ISO | 6789-2 |
Hosszúság (L1) | 524 mm |
Kar hosszúsága (L2) | 419 mm |
Fogantyú hossza (L3) | 205 mm |
Racsnis fej magassága (B1) | 24 mm |
Racsnis fej magassága négylap esetén (B2) | 39 mm |
Fogantyú átmérője (D1) | 36 mm |
Racsnifej szélessége (D2) | 45 mm |