Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Topfscharnier Nexis Click-on 94/15A

Topfscharnier Nexis 94/15A Click-on
SHAN-NEXCLON-ANSHRB52/5,5-AUFLG-94/15GRD
NEXIS CLICK-ON

Art.-Nr. F015072679

EAN 9003012388266

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Topfscharnier Nexis Click-on 94/15A

Art.-Nr. F015072679

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Für Trapezkorpus 15°

  • Mit geräuschlosen Schließmechanismen kompatibel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Türanschlag

Aufliegend

Kröpfung

8 mm

Automatik

Ja

Montageart

Zum Anschrauben

Bohrbild

52/5,5 mm

Geeignet für Türstärke max.

24 mm

Geeignet für abgeschrägte Korpusse

15 Grad

Öffnungswinkel

94 Grad

Topfabstandsmaß min./max.

4-6 mm

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Montageplatte Nexis ZD mit 3-Punkt-Befestigung

MNTGPL-NEX-ZD-EXZ-EUROSHR-13,5MM-0MM

x 50 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türanschlagdämpfer Soft-close für Topfscharnier Nexis Click-on

ZB-PUFF-SHAN-NEXCLON-SOFTCLOSE-100GRD