Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Topfscharnier Nexis Click-on 125 / -45 bis -50 A

Topfscharnier Nexis 95/-45/-50A Click-on
SHAN-NEXCLON-ANSHRB52/5,5-125/(-45)GRD
NEXIS CLICK-ON

Art.-Nr. F015072706

EAN 9003012388600

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Topfscharnier Nexis Click-on 125 / -45 bis -50 A

Art.-Nr. F015072706

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Für abgeschrägte Korpusse -45° bis -50°
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Türanschlag

Aufliegend

Automatik

Ja

Montageart

Zum Anschrauben

Bohrbild

52/5,5 mm

Geeignet für Türstärke max.

24 mm

Öffnungswinkel

125 Grad

Topfabstandsmaß min./max.

4-6 mm

Werkstoff

Zamak/Stahl

Oberfläche

Vernickelt

Montageplatte, Stärke (H) 00 02 04
X (-45) 55 mm 57 mm 59 mm
X (-50) 57 mm 59 mm 61 mm
Der Türanschlagwinkel kann über die Auflagenverstellung verändert werden. Die daraus resultierenden Türauflagen können wie folgt berechnet werden: A=4+TA-H+45-Korpuswinkel.
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Montageplatte Nexis ZD mit 3-Punkt-Befestigung

MNTGPL-NEX-ZD-EXZ-EUROSHR-13,5MM-0MM

x 50 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türanschlagdämpfer Soft-close für Topfscharnier Nexis Click-on

ZB-PUFF-SHAN-NEXCLON-SOFTCLOSE-100GRD