Topfscharnier Nexis Click-on 125 / -24 bis -30 A
Topfscharnier Nexis 95/-24/-30A Click-on
SHAN-NEXCLON-ANSHRB52/5,5-125/(-24)GRD
NEXIS CLICK-ON
Art.-Nr. F015072702
EAN 4048539284207
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für abgeschrägte Korpusse -24° bis -30°
Datenblätter(X)
![]() | |
Türanschlag | Aufliegend |
Automatik | Ja |
Montageart | Zum Anschrauben |
Bohrbild | 52/5,5 mm |
Geeignet für Türstärke max. | 24 mm |
Öffnungswinkel | 125 Grad |
Topfabstandsmaß min./max. | 4-6 mm |
Werkstoff | Zamak/Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
| Montageplatte, Stärke (H) | 00 | 02 | 04 |
| X (-24) | 42,5 mm | 43,5 mm | 44,5 mm |
| X (-30) | 44,5 mm | 45,5 mm | 46,5 mm |
| Der Türanschlagwinkel kann über die Auflagenverstellung verändert werden. Die daraus resultierenden Türauflagen können wie folgt berechnet werden: A=4+TA-H+32-Korpuswinkel. | |||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!