Topfscharnier Nexis Click-on 125 / -14 bis -20 A
Topfscharnier Nexis 95/-14/-20A Click-on
SHAN-NEXCLON-ANSHRB52/5,5-125/(-14)GRD
NEXIS CLICK-ON
Art.-Nr. F015072705
EAN 9003012388594
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für abgeschrägte Korpusse -14° bis -20°
Datenblätter(X)
![]() | |
Türanschlag | Aufliegend |
Automatik | Ja |
Montageart | Zum Anschrauben |
Bohrbild | 52/5,5 mm |
Geeignet für Türstärke max. | 24 mm |
Öffnungswinkel | 125 Grad |
Topfabstandsmaß min./max. | 4-6 mm |
Werkstoff | Zamak/Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
| Montageplatte, Stärke (H) | 00 | 02 | 04 |
| X (-14) | 38,5 mm | 39 mm | 39,5 mm |
| X (-20) | 39,5 mm | 40 mm | 40,5 mm |
| Der Türanschlagwinkel kann über die Auflagenverstellung verändert werden. Die daraus resultierenden Türauflagen können wie folgt berechnet werden: A=4+TA-H+14-Korpuswinkel. | |||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!