Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Topfbürste mit Stützring Stahl gezopft mit M14 Anschlussgewinde

Zopf-Topfbürste Stahl mit Stützring
TOPFBURST-WS-GEZOPFT-STAHL-D100MMXM14

Art.-Nr. 0993579110

EAN 4038898270799

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Topfbürste mit Stützring Stahl gezopft mit M14 Anschlussgewinde

Art.-Nr. 0993579110
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
Ideal zur Bearbeitung von großen Stahl- und Gussoberflächen. Mit Sicherheitsstützring, nach Abnahme steht weitere Besatzhöhe zur Verfügung. Für schwere und aggressive Bürstarbeiten.
  • Effizientes Bearbeiten von großen Flächen mit aggressiver Bürstwirkung und hoher Verschleißfestigkeit durch die rechts gezopfte Topfbürste

  • Für den direkten Einsatz auf Winkelschleifern
Hinweis
  • Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.

  • Achtung: Verwendung von Winkelschlefier mit Mindestdurchmesser 180 mm oder größer

  • Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse)
MaßnahmeUmfangsgeschwindigkeitBürstendurchmesserDrahtstärkeBesatzlänge
Bürstwirkung erhöhen
Bürstwirkung verringern
Bürste überträgt Grat
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten
AnwendungenUmfangsgeschwindigkeit [in m/s]
1520253035404550
Entgraten 25 - 35
Schweißnahtreinigung 35 - 45
Entfernung von Zunder 35 - 45
Politur 30 - 40
Kunststoffbearbeitung15 - 25
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Entfernung von Schlacke, Rost, Zunder, Betonresten

  • Reinigung von Schweißnähten

  • Entfernung von Lack und Farbe

  • Vorbereiten von Metallflächen vor dem Lackieren

Durchmesser (D)

100 mm

Nutzbare Drahtlänge (H)

23 mm

Werkzeugaufnahme (d)

M14

Drahtdurchmesser

0,50 mm

Anzahl Zöpfe

26 STK

Werkstoff Draht

Stahl

Ausführung

Gezopft

Aggressivität

Mittel

Geeignet für Winkelschleifer (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Drehzahl max.

9000 U/min

EN-Norm

1083-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen