Top-flex védőkesztyű
Védőkesztyű, Top-flex
TOP FLEX VÉDŐKESZTYŰ 9-ES
Cikksz. 0899404309
EAN 4047376874350
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Varrás nélküli, körkötött poliamid alapszövet
- A tenyereken lévő csúszásbiztos bevonat biztosítja a jó fogást
- Az ujjpercek hátulján pettyezett bevonat
Adatlapok(X)
- Ideális a finom, precíz munkálatokhoz
- Komissiózó és csomagolási munkák
- Szerelési munka
- Beltéri szerelvények
- Rakodás, szállítás és raktározási tevékenységek
Méret | 9 |
Szálsűrűség | 10 |
Bélés anyaga | Poliamid |
Anyag bevonata | PVC pettyes |
Szabványok | EN 388, EN 420 |
Kategória | 2 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!