Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tool backpack sanitary limited edition 15 pcs

Tool backpack sanitary limited edition 15 pcs
SZERSZÁMOS-HÁTIZSÁK-EÜ-15DB

Cikksz. 071593 861
EAN 4099618872334

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

High-quality tool backpack with waterproof base, plenty of storage space and a starter assortment of common tools for sanitary areas
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

415 mm

Magasság

575 mm

Mélység

265 mm

Önsúly

3,8 kg

Max. teherbírás

20 kg

Terméktömeg (darabonként)

6600,000 g

Tartalmaz: Tool backpack sanitary limited edition 15 pcs:
1 x
Csavarhúzókészlet hengeres szárral Fémmegmunkálási alkalmazáshoz, 6 részes

CSAVARHÚZÓ KLT 6 DB-OS SLICC+PH

Mennyiség: 1 x
1 x
Erő-oldalvágó DIN ISO 5749

FOGÓ-OLDALVÁGÓ-ZEBRA-L180MM

Leírás: Rugóacél, kemény és lágy huzalok vágásához
Mennyiség: 1 x
1 x
4 az 1-ben metrikus racsnis kettős csillagkulcs POWERDRIV® behajtással

RACSNIS QUATTRO CSILLAGK-(10/13-17/19MM)

Leírás: Egyenes alakú, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám
Mennyiség: 1 x
1 x
Kompakt csővágó

KOMPAKT-CSŐVÁGÓ-(3-30MM)

Leírás: Alumínium, réz és vékony falú vascsövek egyszerű vágása
Mennyiség: 1 x
1 x
Vízmértékek könnyűfémből

KÖNNYŰFÉM-VÍZMÉRTÉK-ERŐSÍTETT-20CM

Leírás: Robusztus, nagy torziós merevségű vízmérték négyszögletes profillal, két libellával és sima oldalfelületekkel. Különböző hosszakban kapható.
Mennyiség: 1 x
1 x
Vízpumpafogó DIN ISO 8976

VÍZPUMPAFOGÓ-COBRA-250MM

Leírás: Önszorító vízpumpa fogó nyomógombos állítással
Mennyiség: 1 x
1 x
Párhuzamfogó

PÁRHUZAMFOGÓ-(SW6-46MM)-L260MM

Leírás: Fogó és kulcs egyetlen szerszámban
Mennyiség: 1 x
Pipe cutters with corrugated pipe cutting system
1 x
Pipe cutters with corrugated pipe cutting system

PIPSHRS-CORPIP-CUT-SYS-270X85X28MM

Leírás: Especially suitable for cutting plastic composite pipes with an outer diameter of up to 26 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Mini kapcsolószekrény kulcs 16 az 1-ben

MINI KAPCSOLÓSZEKRÉNY KULCS 16 AZ 1-BEN

Leírás: Univerzális kapcsolószekrény kulcs és lépcsős kulcs, 16 profillal egyetlen szerszámban
Mennyiség: 1 x
1 x
Imbuszkulcs készlet, belső kulcsnyílású 9 részes

IMBUSZKULT-KLT-GÖMBF-(1,5-10)-9DB

Leírás: Gömbfejjel, extra hosszú kivitel, elforgatható műanyag tartóban
Mennyiség: 1 x
1 x
Mérőléc rejtett csuklókkal

COLSTOK-FEHÉR-FEKETE-200CM

Leírás: Kiváló minőségű mérőléc minden felmérési munkához
Mennyiség: 1 x
1 x
2K vágókés pengemozgatóval

VÁGÓKÉS-FEKETE-2K-H18MM-L170MM

Leírás: A kiváló minőségű, kétkomponensű fogantyúnak köszönhetően különösen csúszásmentes és ergonomikus kialakítás
Mennyiség: 1 x
1 x
Lakatos kalapács Német forma a DIN 1041 szabvány szerint

KALAPÁCS-LAKATOS-DIN1041-300G

Leírás: Duplán ívelt kőrisfa nyél
Mennyiség: 1 x
Tool backpack limited edition
1 x
Tool backpack limited edition

TLBCKPCK-LTD-EDITN-EMPTY

Leírás: High-quality tool backpack with waterproof base and plenty of space for your equipment
Mennyiség: 1 x
1 x
Egypólusú feszültségvizsgáló

FÁZISCERUZA-VDE-1P-(150-250V)-(162/68MM)

Leírás: A sötét háttér jobb láthatóságot biztosít az alkalmazás során
Mennyiség: 1 x