Tolórúdszorító, Basic Alaplemezzel
Tolórúdszorító, Basic
VÍZSZINTES GYORSSZORÍTÓ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Munkadarabok befogásához és kioldásához gyártás közben vagy berendezéssel
- Alkalmas rögzítésre hegesztés, fúrás, dörzsárazás, ragasztás stb. közben.
Adatlapok(X)
Fa, műanyag és fém feldolgozásához gépjárműgyártásban, automata hegesztőgépekben, marógépekben, fúróberendezésekben és öntvénygyártásban
![]() | |
Anyag | Acél |
Markolat anyaga | Műanyag |
Bevonat | Horganyzott |
Ferde talp szélesség (b1) | 56 mm |
Ferde talp hossz (b2) | 90,2 mm |
Furat átmérő (d1) | 5,5 mm |
Min./max. furattávolság (a1) | 41-41 mm |
2. furattávolság, min./max. (a2) | 35-35 mm |
Magasság (h1) | 78,9 mm |
Min./max. befogási magasság (h2) | 37-59 mm |
Munkamagasság (h3) | 24,6 mm |
Lökethossz (HUB) | 32 mm |
Hosszúság (l1) | 139.6 |
Min./max. hossz (l2) | 28-60 mm |
Szorítóerő (F1) | 1,4 kN |
2. befogóerő (F2) | 1,4 kN |
Nyitási szög (α) | 180 fok |
Szárnyascsavar méret | M8 x 65 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 301,000 g |