Tolómérő Nyomatékos rögzítő
Tolómérő, rögzíthető
TOLÓMÉRŐ-(0-150 MM)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Menettáblázat a hátoldalán
- Rozsdamentes
- Skála és nóniusz tükröződésmentes, matt krómozással
- Finomra köszörült és tükrösített mérőfelületek
- Mélységmérő rúd a csúszkán
- Elegáns tokban kapható
Adatlapok(X)
Max. hossz mérési tartomány | 160 mm |
Nóniuszosztás (coll) | 1/128 |
Nóniuszosztás | 0,05 mm |
Csőrhossz | 40 mm |
Anyag | Nemesacél, 1.4034 |
Szabványok | ISO 13385-1 |
Terméktömeg (darabonként) | 209,000 g |