Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tolómérő Nyomatékos rögzítő

Tolómérő, rögzíthető
TOLÓMÉRŐ 0-150/0,05 MM

Cikksz. 071576 01
EAN 4011231748735

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Menettáblázat a hátoldalán

  • Rozsdamentes

  • Skála és nóniusz tükröződésmentes, matt krómozással

  • Finomra köszörült és tükrösített mérőfelületek

  • Mélységmérő rúd a csúszkán

  • Elegáns tokban kapható
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. hossz mérési tartomány

150 mm

Nóniuszosztás (coll)

1/128

Nóniuszosztás

0,05 mm

Csőrhossz

40 mm

DIN

862

Terméktömeg (darabonként)

60.000 g

Min./max. hossz mérési tartomány

0-150 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk