Tolóajtós szekrény, PRO
Tolóajtós szekrény, PRO
TOLÓAJTÓS-SZEKRÉNY-ST11-RAL7035
Cikksz. 0957352112
EAN 4046778514857
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Robusztus acéllemez szerkezet, hegesztett, többszörös szegélyezéssel
- Tolóajtók, szegélyezett, megerősített, golyós önbeálló kerekeken
- Belső fiókméretek (Sz x Mé): 881 x 388 mm
- Teherbírás 60 kg/polc, (egyenletes eloszlású terhelés mellett)
- A hengerzár biztos védelmet nyújt lopás ellen
A PRO sorozat előnyei:
- Négy RAL színben választható homloklap
- 100%-ban kihúzható fiókok, teherbírás max. 50 kg (egyenletesen elosztott terhelés esetén)
- A polcok és fiókok magassága 15:15 mm-es rácsban állítható
Adatlapok(X)
Szélesség x mélység x magasság (külső méret) | 1000 x 500 x 1030 mm |
Kivitel | 3 polclap (széxmé): 1000 x 500 mm |
Szekrény színe | Világosszürke RAL 7035 |
Ajtó színe | Világosszürke RAL 7035 |