Tolóajtó, kagyló típusú fogantyú
Kagyló típusú fogantyú tolóajtókhoz, sülly., ovális
TOLÓAJTÓ FOGANTYÚ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Azt javasoljuk, hogy csatlakoztassa a kagyló típusú fogantyút a műanyag rozettához két ponton neutrális szilikon segítségével.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
Beltéri tolóajtók beágyazásához használható.
A süllyesztékhez Ø 30 mm-es fúró használható.
![]() | |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Krómozott |
Fényességi fok | Matt |
Kivitel | Perforáció nélkül |
Hosszúság | 125 mm |
Szélesség | 39 mm |
Szerelési mód | Beágyazáshoz |
Felhasználható | Tolóajtók fából |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Szerelőpontok száma | 2 pont |
Furattávolság (függőleges) | 104,5 mm |
Furatátmérő | 3 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!