Tolóajtó-bevésőzár, ugrózár
Tolóa.bev.zár,körretesz, profilheng.,kerek homl.l.
BEVÉSŐZÁR-TA-RM-(NI)-KEREK-20MM
Cikksz. 0688500115
EAN 4050642420137
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az univerzális DIN irány miatt a fogantyú a jobb és bal oldali függesztett ajtókhoz egyaránt alkalmas
- A nyomógomb megnyomásakor egy húzókar ugrik ki a zár házából
Zár háza középre igazítva.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
Olyan DIN R és DIN L beltéri fa tolóajtók nyitásához használható, amelyek teljesen be vannak süllyesztve a falba
![]() | |
Felhasználható | Tolóajtók fából |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Ütőfelület alakja | Kerek |
Ütőfelület szélesség | 20 mm |
Előlap anyaga | Nemesacél |
Előlap fényességi fok | Matt |
Markolat anyaga | Acél |
Fogantyú felület | Nikkelezett |
Ütőfelület hossz | 220 mm |
Furattávolság | 190 mm |
Ütőfelület vastagság | 3 mm |
Zárszekrény-szélesség | 72 mm |
Zárszekrény-magasság | 117 mm |
Zárszekrény-vastagság | 14 mm |