Tömör keményfém nagyoló maró 35° Speedcut alumínium, hosszú, opcionális, három vágóélű fúró, egyenetlen spirálszög
Nagyoló maró, TKF ALU, WN-XL Z3 3xD/1.5xD WR HB
UJJMARÓ-SP-DIN6527L-AL-VHM-WF-D6,0MM
Cikksz. 5443300451
EAN 4055375918494
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Termékkód | 7115 |
Megmunkálandó anyag | Alumínium, Réz, Sárgaréz, Műanyag |
Átmérő (d1) | 6 mm |
Szárátmérő (d2) | 6 mm |
Távolság átmérő (d3) | 5,6 mm |
Szabványok | DIN 6527 |
Felépítmény hossza | Long |
Száralak | Hengeres, DIN 6535-HB |
Vágóél anyaga | VHM |
Bevonat | Sima |
Hűtőfolyadék ellátás | Külső |
Spirál szög | 35° |
Hosszúság (l1) | 57 mm |
Vágóél hossza (l2) | 10 mm |
Távolság hossz (l3) | 20 mm |
Vágóélek száma (Z) | 3 darab |
Sarok letörés | 0,35 mm |
Tárcsa átmérő tűrése | h10 |
Csapátmérő tűrése | h6 |
Anyag alcsoport | Alumínium, Réz, Sárgaréz, Műanyagok |
| Vágási értékek horony nagyolásához | |||||||||
| 6–20 mm-es átmérőhöz | |||||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | Hűtés | vc | fz | |||||
| 6 mm-es átmérő | 8 mm-es átmérő | 10 mm-es átmérő | 12 mm-es átmérő | 16 mm-es átmérő | 20 mm-es átmérő | ||||
| Alumínium és alumíniumötvözetek | < 530 N/mm² | E | 500 | 0,110 | 0,140 | 0,160 | 0,180 | 0,220 | 0,280 |
| Alumínium, alumínium öntvényötvözetek < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 475 | 0,110 | 0,140 | 0,160 | 0,180 | 0,220 | 0,280 |
| Alumínium, alumínium öntvényötvözetek > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 250 | 0,092 | 0,140 | 0,200 | 0,24 | 0,300 | 0,38 |
| Réz, kevéssé ötvözött | < 350 N/mm² | E | 135 | 0,082 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 0,220 | 0,280 |
| Sárgaréz, rövid forgácsú | < 600 N/mm² | E | 250 | 0,082 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 0,220 | 0,280 |
| Sárgaréz, hosszú forgácsú | < 600 N/mm² | E | 175 | 0,082 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 0,220 | 0,280 |
| Bronz, rövid forgácsú | < 600 N/mm² | E | 175 | 0,082 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 0,220 | 0,280 |
| 650-850 N/mm² | E | 135 | 0,082 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 0,220 | 0,280 | |
| Bronz, hosszú forgácsú | < 850 N/mm² | E | 135 | 0,082 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 0,220 | 0,280 |
| 850-1200 N/mm² | E | 120 | 0,082 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 0,220 | 0,280 | |
| Műanyagok | Hőre lágyuló | E/T | 250 | 0,050 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 0,164 |
| Duroplasztikus | E/T | 250 | 0,050 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 0,164 | |
| Jelmagyarázat | ||
| T = száraz | ae = 0,5xd1 | |
| E= emulzió | ||
| vc = vágási sebesség [m/perc] | ||
| fz = előtolás foganként [mm/z] | ap = 1.5xd1 | |
| ae = vágási vastagság (radiális) | ||
| ae = vágási vastagság (axiális) | ||
| A javasolt vágási értékek referenciaértékek, és hozzá kell igazítani az adott körülményekhez. | ||
| Vágási értékek kontúr nagyolásához | |||||||||
| 6–20 mm-es átmérőhöz | |||||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | Hűtés | vc | fz | |||||
| 6 mm-es átmérő | 8 mm-es átmérő | 10 mm-es átmérő | 12 mm-es átmérő | 16 mm-es átmérő | 20 mm-es átmérő | ||||
| Alumínium és alumíniumötvözetek | < 530 N/mm² | E | 580 | 0,132 | 0,168 | 0,192 | 0,216 | 0,264 | 0,336 |
| Alumínium, alumínium öntvényötvözetek < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 530 | 0,132 | 0,168 | 0,192 | 0,216 | 0,264 | 0,336 |
| Alumínium, alumínium öntvényötvözetek > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 290 | 0,110 | 0,168 | 0,240 | 0,288 | 0,360 | 0,456 |
| Réz, kevéssé ötvözött | < 350 N/mm² | E | 160 | 0,098 | 0,144 | 0,180 | 0,216 | 0,264 | 0,336 |
| Sárgaréz, rövid forgácsú | < 600 N/mm² | E | 290 | 0,098 | 0,144 | 0,180 | 0,216 | 0,264 | 0,336 |
| Sárgaréz, hosszú forgácsú | < 600 N/mm² | E | 205 | 0,098 | 0,144 | 0,180 | 0,216 | 0,264 | 0,336 |
| Bronz, rövid forgácsú | < 600 N/mm² | E | 205 | 0,098 | 0,144 | 0,180 | 0,216 | 0,264 | 0,336 |
| 650-850 N/mm² | E | 170 | 0,098 | 0,144 | 0,180 | 0,216 | 0,264 | 0,336 | |
| Bronz, hosszú forgácsú | < 850 N/mm² | E | 170 | 0,098 | 0,144 | 0,180 | 0,216 | 0,264 | 0,336 |
| 850-1200 N/mm² | E | 145 | 0,098 | 0,144 | 0,180 | 0,216 | 0,264 | 0,336 | |
| Műanyagok | Hőre lágyuló | E/T | 250 | 0,050 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 0,164 |
| Duroplasztikus | E/T | 250 | 0,050 | 0,064 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 0,164 | |
| Jelmagyarázat | ||
| T = száraz | ae = 1xd1 | |
| E= emulzió | ||
| vc = vágási sebesség [m/perc] | ||
| fz = előtolás foganként [mm/z] | ap = 1xd1 | |
| ae = vágási vastagság (radiális) | ||
| ae = vágási vastagság (axiális) | ||
| A javasolt vágási értékek referenciaértékek, és hozzá kell igazítani az adott körülményekhez. | ||