Tömör keményfém fúró vágószerszám Multi Performance
VHM fúró vágószerszám, Multi Performance
PONTHEG-LEFÚRÓ-MULTI-PERFOMANCE-9X100MM
Cikksz. 0710799100
EAN 4099618268137
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Lehetővé teszi a rendkívül nagy szilárdságú ponthegesztéses csatlakozások megbízható szétválasztását
Az innovatív vágóél geometria tökéletes egyensúllyal rendelkezik az éles vágóélek és a nagy stabilitás között
Még durva ponthegesztés vagy ívelt anyag esetében is pontos vágást tesz lehetővé
Innovatív homlokgeometria, amely tökéletesen egyesíti a fúrószár és a maró előnyeit
Nagyon jó pontfúrási folyamat
Központosító csúcs két vágóéllel a középpont felett
Minimális erőfeszítés szükséges
Éles vágóél kialakítás
Kis rezgésű működés
Négy vágóél rendkívül egyenetlen emelkedéssel
Rendkívül tartós és erőteljes
Jelentősen hosszabb élettartam a hagyományos, tömör keményfém ponthegesztés marókhoz képest
AlTiN többrétegű kopásálló bevonat
- Rendkívül nagy hőállóság, akár 950 °C-ig
- Nagyon kemény és kopásálló (keménység: kb. 3300 HV)
- Csökkentett hőátadás a karosszéria panelen (meggátolja a ragasztó kikeményedését, megolvadását vagy a futtatási színek kialakulását)
- Többrétegű szerkezet az optimális forgácselvezetés és a jobb vágási tulajdonságok érdekében (megakadályozza az anyag ráhegedését)
Háromoldalú szár a kézi fúrógépekkel végzett gyorsabb és kényelmesebb munkáért
- Nem csúszik meg a fúrótokmányban
- Optimális erőátvitel
- Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
- A fúrótokmány meglazításához és meghúzásához minimális erőfeszítés szükséges
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
- Sűrített levegős gépekben nem használható (pl. Vario fúrógép, Spitznagel, stb.)
- Ne használja ütőműves befogótokmányú vagy orsójú fúrógépekben
- A megfelelő szerszámhossz minden alkalmazáshoz: A rövid változat kényelmes munkavégzést biztosít szűk helyeken (pl. sárvédőívek), míg a hosszú változat könnyű hozzáférést biztosít az alacsonyan fekvő ponthegesztéses csatlakozásokhoz (pl. küszöböknél)
- A 9 mm-es fúrási átmérő biztosítja a hegesztési pontnak és hőbeviteli területének megbízható fúrását (előny a 8 mm-es átmérővel szemben). Ráadásul a kialakított furat nem olyan nagy, hogy a karosszériaelemek visszaszerelésekor túlzott kitöltésre legyen szükség (előny a 10 mm-es átmérővel szemben)
Adatlapok(X)
Használható hárompofás befogótokmányú fúrógépekben
Bármilyen típusú anyagösszekötés fúrásához:
- Ponthegesztéses csatlakozások vágása
- Szegecskötések metszése
- Egyedi rétegek vágása
- Dörzshegesztett elemek metszése
- Átmenő fúrócsavarok metszése
- A tömör keményfém rendkívül kemény, ezért nagyon rideg és törésre hajlamos, amennyiben nem kezelik megfelelően
- 1. lépés: Vegye le a védőkupakot. Rögzítse a fúróvágót a háromszög alakú szárra. Ellenőrizze a körfutási pontosságot.
- 2. lépés: Helyezze a fúróvágót a ponthegesztés közepére anélkül, hogy rányomná, és működtesse teljes fordulatszámmal
- 3. lépés: Amikor elérte a teljes fordulatszámot, teljesen süllyessze bele a ponthegesztésbe
- 4. lépés: Kihúzás közben hagyja forogni a fúróvágót
- Kerülje a fúrandó anyaggal való kemény érintkezést, valamint az oldalirányú ütközéseket, és semmilyen körülmények között se ejtse el a vágószerszámot
- Hűtőfolyadék/kenőanyag használata nem szükséges
Minőség | ZEBRA-Premium |
Vágóél anyaga | VHM |
Bevonat | AlTiN |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 1600 N/mm² |
Átmérő | 9 mm |
Hosszúság | 100 mm |
Forgácsbarázda hossz | 15 mm |
Szárátmérő | 9 mm |
Száralak | Háromlapú csap |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |