Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tömlős vezeték FLRYY 11 Y

Tömlős vezeték, FLRYY 11 Y
VEZETÉK-FLRYY11Y-KÖTEG-FEKETE-GGVS-7PLS

Cikksz. 0770118007
EAN 4038898414186

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tömlős vezeték FLRYY 11 Y

Cikksz. 0770118007

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 m

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kiszerelt áruk
  • Névleges feszültség: U ~ = 50 V, U - = 60 V

  • PVC alapú magszigetelés

  • Speciális PVC alapú belső köpeny

  • Speciális poliuretánból készült külső köpeny, szín: fekete

  • UV-álló, valamint olajjal, a zord időjárással és vegyszerekkel szemben is nagymértékben ellenálló

Megfelel az alábbi szabványoknak: ISO 4141, 1, 2 rész, és 4, valamint DIN/ISO 6722-1 - 4


ADR által engedélyezve


TÜV által hitelesített (TÜ.EGG.003-94)

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

ADR/GGVS pótkocsikhoz és félpótkocsikhoz

Erek száma

7 darab

Névleges kábelkeresztmetszet

2 x 4 mm², 3 x 1,5 mm², 1 x (2 x 1,5 mm²) adatpárral, ABS/EBS kábel

Szín

Fekete, Fehér, Sárga, Barna, Piros, Szürke

Külső átmérő

12,1 mm

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-40 eddig: 85 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk