Tömlőkészlet Nyomásvizsgáló szelephez
Tömlőkészlet R134a nyomásvizsgáló szelephez
KLÍMA NYOMÁSTESZTELŐ-TÖMLŐ-KLT-R134A
Cikksz. 0764000803
EAN 4050642648104
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szállítási terjedelem:
- Kis nyomású szerviztömlő
- Nagy nyomású szerviztömlő
- Kis nyomású szerviz-gyorscsatlakozó (M14x1,5)
- Nagy nyomású szerviz-gyorscsatlakozó (M14x1,5)
Adatlapok(X)
Csatlakozó személygépkocsi klímarendszereken lévő nyomásvizsgáló szelep és szervizcsatlakozások között
Hűtőközeg típusa | R134a |
Hosszúság | 1,2 m |
Terméktömeg (darabonként) | 670,000 g |
Csatlakozómenet | 1/4, 90° x M14 |