Tömlőkészlet Nyomásvizsgáló szelephez
Tömlőkészlet HFO1234YF nyomásvizsgáló szelephez
CSŐSZET-NYOMÁS-ELLENŐRZŐ-HFO1234YF
Cikksz. 0764000804
EAN 4050642648111
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szállítási terjedelem:
- Kis nyomású szerviztömlő
- Nagy nyomású szerviztömlő
- Kis nyomású szerviz-gyorscsatlakozó (M12x1,5)
- Nagy nyomású szerviz-gyorscsatlakozó (M12x1,5)
Adatlapok(X)
Csatlakozó személygépkocsi klímarendszereken lévő nyomásvizsgáló szelep és szervizcsatlakozások között
Hűtőközeg típusa | HFO1234YF |
Hosszúság | 1,2 m |
Terméktömeg (darabonként) | 752,000 g |
Csatlakozómenet | 1/4, 90° x M12 |