Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tömlőcsatlakozó dugaszolható csőcsonkkal 2000 sorozat

Csőszáj, tömlőcsatlakozó, 2000-es sorozat
CSŐCSATLAKOZÓ-S2000-9MM

Cikksz. 0699100409

EAN 4052712129483

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tömlőcsatlakozó dugaszolható csőcsonkkal 2000 sorozat

Cikksz. 0699100409
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
Würth PVC- és festőtömlőkhöz

Nagy áramlási sebesség, akár 2100 l/perc, a 16 bar maximális üzemi nyomás.


Lehetővé teszi az optimális sűrítettlevegő-ellátást, és biztosítja a sűrített levegőt fogyasztó berendezések optimális ellátottságát, ami nagyobb termelékenységet és alacsonyabb energiaköltségeket eredményez.



Légmentesen záró csatlakozások


Kis energiafogyasztás és nagy hatékonyság



Edzett acél csőcsonkok


A maximális teherbírásért és a hosszú élettartamért.



Az igénybevételnek kitett felületek krómozottak, nikkelezettek vagy horganyzottak.


Nagy korrózióállóság – nagy igénybevétel esetén is védett.



A 2000-es sorozatú szerelvények megfelelnek az európai szabványnak, és a névleges szélességük 7,6 mm.


Az euro profilok kompatibilisek más sűrített levegős szerelvényekkel



Anyaga: Acél

Útmutató
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

A következő belső tömlőátmérőhöz:

9 mm

A következő külső tömlőátmérőhöz:

16 mm

Hosszúság (L)

45 mm

Bevonat

Zn 8 ezüst/ZnNi 10, átlátszó

Max. nyomás

16 bar

Átfolyási teljesítmény

2100 l/perc

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk