Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tömlőbilincs szorítópofákkal

Bilincs szorítópofával, DIN 3017-2, S alak/B1 W1
CSŐBILINCS-DIN3017-B1-W1-B9MM-D9MM

Cikksz. 05409 9
EAN 4011231448789

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy és egyenletes kontaktnyomású alkalmazásokhoz

Erőteljes rögzítés


  • Nagy szorítóerő

  • Nagy sűrűségű
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Légzsák, rögzítés

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Szalagszélesség

9 mm

Névleges átmérő

9 mm

Min./max. befogási tartomány

8,5-9,5 mm

Kihajtás módja

Horony

Meghúzási nyomaték

1.2 Nm

RoHS megfelelőség

Igen

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Befogópofás csőbilincs készlet 243 db-os, rendszerkofferben

CSŐBILINCS-SYSKO-243DB

SYSTEMKOFFER
x 1 db