Tömlőbilincs szorítópofákkal
Bilincs szorítópofával, DIN 3017-2, S alak/B1 W1
CSŐBILINCS-DIN3017-B1-W1-B9MM-D12MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Erőteljes rögzítés
- Nagy szorítóerő
- Nagy sűrűségű
Adatlapok(X)
Légzsák, rögzítés
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Szalagszélesség | 9 mm |
Névleges átmérő | 12 mm |
Min./max. befogási tartomány | 11,5-12,5 mm |
Kihajtás módja | Horony |
Meghúzási nyomaték | 1.2 Nm |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!