Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tömlőbilincs szorítópofákkal

Bilincs szorítópofával, DIN 3017-2, S alak/B1 W1
CSŐBILINCS-DIN3017-B1-W1-B9MM-D10MM

Cikksz. 054010 9
EAN 4011231447904

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy és egyenletes kontaktnyomású alkalmazásokhoz

Erőteljes rögzítés


  • Nagy szorítóerő

  • Nagy sűrűségű
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Légzsák, rögzítés

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Szalagszélesség

9 mm

Névleges átmérő

10 mm

Min./max. befogási tartomány

9,5-10,5 mm

Kihajtás módja

Horony

Meghúzási nyomaték

1.2 Nm

RoHS megfelelőség

Igen

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Befogópofás csőbilincs készlet 243 db-os, rendszerkofferben

CSŐBILINCS-SYSKO-243DB

SYSTEMKOFFER
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk