Tömlőbilincs, csavar nélküli alacsony kivitel
Csavar nélküli tömlőbilincs
CSŐBILINCS-CSM-SÁRGA-B8MM-D13-(13,5-15)
Cikksz. 0541001130
EAN 4038898579861
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Alacsony magasság, kis bilincsátmérő
Pontos felszerelhetőség még szűk helyeken is
Sima belső felületű pánt, lekerekített élek
Megóvja a felhasználót és a csövet a sérülésektől
Adatlapok(X)
Üzemanyagtartály-szellőztető rendszer, légzsák, levegőcsövek
Anyag | Nemesacél A2, 1.4301 |
Bevonat | Sima |
Szalagszélesség | 8 mm |
Min./max. a következő külső átmérőhöz: (Da) | 13,5-15,0 mm |
Névleges szélesség (d1) | 13,0 mm |
Szín | Sárga |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!