Tömlőbilincs, csavar nélküli alacsony kivitel
Csavar nélküli tömlőbilincs
CSŐBILINCS-CSM-LILA-B8MM-D14-(14,5-16)
Cikksz. 0541001140
EAN 4038898579878
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Alacsony magasság, kis bilincsátmérő
Pontos felszerelhetőség még szűk helyeken is
Sima belső felületű pánt, lekerekített élek
Megóvja a felhasználót és a csövet a sérülésektől
Adatlapok(X)
Üzemanyagtartály-szellőztető rendszer, légzsák, levegőcsövek
Anyag | Nemesacél A2, 1.4301 |
Bevonat | Sima |
Szalagszélesség | 8 mm |
Min./max. a következő külső átmérőhöz: (Da) | 14,5-16,0 mm |
Névleges szélesség (d1) | 14,0 mm |
Szín | Ibolya |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!