Tömítőgyűrű, vulkánfíber, A alak
DIN 7603 vulkánfíber, A alak
VULKÁNFIBER TÖMÍTŐ
Cikksz. 046520 26
EAN 4011231394857
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A vulkánfíber tömítőalátét ellenálló ásványi olajokkal, zsírokkal, gyenge savakkal, alkoholokkal, ketonokkal, észterekkel, klórozott szénhidrogénekkel szemben, valamint rossz vezető (szigetelőanyag). Lehetőleg az összes típusú vízvezetékhez, valamint vízcsövekhez.
Adatlapok(X)
![]()  | |
Anyag  | Vulkanizált szál  | 
Bevonat  | Sima  | 
Forma  | A  | 
Max. hőállóság  | 120 °C  | 
Belső átmérő (d1)  | 20,2 mm  | 
Külső átmérő (d2)  | 25,9 mm  | 
Vastagság (h1)  | 1,5 mm  | 
DIN  | 7603  |