Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tömítőgyűrű, vulkánfíber, A alak

DIN 7603 vulkánfíber, A alak
VULKÁN-FÍBER TÖMÍTŐGYŰRŰ A

Cikksz. 04658 14

EAN 4011231395472

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tömítőgyűrű, vulkánfíber, A alak

Cikksz. 04658 14

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A vulkánfíber tömítőalátét ellenálló ásványi olajokkal, zsírokkal, gyenge savakkal, alkoholokkal, ketonokkal, észterekkel, klórozott szénhidrogénekkel szemben, valamint rossz vezető (szigetelőanyag). Lehetőleg az összes típusú vízvezetékhez, valamint vízcsövekhez.

MegjegyzésTömítőalátétek használatakor figyelembe kell venni, hogy a méretezés belső és külső átmérőként van megadva. Ha a pontos méretű alátét nem kapható, válassza ki az alátétet a belső átmérő alapján, pl. egy 10x12-es alátét helyettesíthető egy 10x14-es, vagy akár egy 10x16-os alátéttel is.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Vulkanizált szál

Bevonat

Sima

Forma

A

Max. hőállóság

120 °C

Belső átmérő (d1)

8,2 mm

Külső átmérő (d2)

13,9 mm

Vastagság (h1)

1 mm

Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

Mercedes: 007 603 008108

DIN

7603

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk