Tömítőgyűrű, vörösréz tömítő, C forma
DIN 7603 v.réz töm., azbesztmentes, C alak,
TÖMÍTŐGYŰRŰ AZBESZTMENTES 26X32
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az azbesztmentes vörösréz gyűrű a korrózióállóság miatt bárhol használható (kivéve néhány erős sav jelenlétében). A különleges előmelegítés révén a fém gyűrű szerkezete tovább lágyul, így nyomás alatt beágyazódik az összecsavarozandó alkatrészek egyenetlen felületeibe.
Adatlapok(X)
Külső átmérő (d2) | 31,9 mm |
Belső átmérő (d1) | 26,3 mm |
Vastagság (h1) | 2,5 mm |
Névleges méret | 26 x 32 mm |
Anyag | Réz |
Bevonat | Sima |
Forma | C |
DIN | 7603 |
Max. hőállóság | 300 °C |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | Mercedes: 007 603 026301, VW/Audi: N.013 821.2 |