Tömítőgyűrű vörösréz A forma
DIN 7603 vörösréz A forma
TÖMÍTŐGYŰRŰ-DIN7603-CU-A-8X14X1
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A vörösréz gyűrű a korrózióállóság miatt bárhol használható (kivéve néhány erős sav jelenlétében). A különleges előmelegítés révén a fém gyűrű szerkezete tovább lágyuk, így nyomás alatt beágyazódik az összecsavarozandó alkatrészek egyenetlen felületeibe.
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső átmérő (d2) | 13,9 mm |
Belső átmérő (d1) | 8,2 mm |
Vastagság (h1) | 1 mm |
Névleges méret | 8 x 14 mm |
Anyag | Réz |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | A |
DIN | 7603 |
Max. hőállóság | 300 °C |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | Mercedes: 007 603 008106, VW/Audi: N.013 830.4 |