Tömítőgyűrű vörösréz A forma
DIN 7603 vörösréz A forma
RÉZ TÖM.GYŰRŰ "A" 7603, M22X27
Cikksz. 046022 27
EAN 4011231390088
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A vörösréz gyűrű a korrózióállóság miatt bárhol használható (kivéve néhány erős sav jelenlétében). A különleges előmelegítés révén a fém gyűrű szerkezete tovább lágyuk, így nyomás alatt beágyazódik az összecsavarozandó alkatrészek egyenetlen felületeibe.
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső átmérő (d2) | 26,9 mm |
Belső átmérő (d1) | 22,2 mm |
Vastagság (h1) | 1,5 mm |
Névleges méret | 22 x 27 mm |
Anyag | Réz |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | A |
DIN | 7603 |
Max. hőállóság | 300 °C |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | Mercedes: 007 603 022102, VW/Audi: N.013 827.1 |
Külső menethez | 22 x 1,5 mm |