Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tömítőgyűrű készlet, vegyes 425 darab 4.4.1 rendszerkofferben.

Tömítőgyűrű, készlet, 425 db, Sysko
TÖMÍTŐGYŰRŰ-SZETT-DIN7603-CU-425DB-SYSKO

Cikksz. 5964046001

EAN 4046777887983

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tömítőgyűrű készlet, vegyes 425 darab 4.4.1 rendszerkofferben.

Cikksz. 5964046001
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
Tartalmaz: Tömítőgyűrű készlet, vegyes 425 darab 4.4.1 rendszerkofferben.:
Tömítőgyűrű vörösréz A forma
25 x
Tömítőgyűrű vörösréz A forma

RG-SEAL-DIN7603-CU-A-12X17X1,5

Leírás:
1.5 mm x 12 x 17 mm
Mennyiség: 25 x
Tömítőgyűrű, vörösréz tömítő, C forma
25 x
Tömítőgyűrű, vörösréz tömítő, C forma

TÖMÍTŐGYŰRŰ AZBESZTMENTES 14X20

Leírás:
14 x 20 mm x 2 mm
Azbesztmentes, C-forma
Mennyiség: 25 x
25 x
Tömítőgyűrű, vörösréz tömítő, C forma

TÖMÍTŐGYŰRŰ AZBESZTMENTES 16x22

Leírás:
16 x 22 mm x 2 mm
Azbesztmentes, C-forma
Mennyiség: 25 x
25 x
Tömítőgyűrű, alumínium, A forma

ALU.TÖM.GYŰRŰ A 7603, M12X18X1,5

Leírás:
12 x 18 mm
Mennyiség: 25 x
25 x
Tömítőgyűrű, alumínium, A forma

ALU.TÖM.GYŰRŰ A 7603, M18X24X1,5

Leírás:
18 x 24 mm
Mennyiség: 25 x
Tömítőgyűrű
25 x
Tömítőgyűrű

RG-SEAL-SIDIN7603-TOYOTA-12,0X24X2

Leírás:
12 mm x 24 mm
Mennyiség: 25 x
25 x
Tömítőgyűrű

ALÁTÉT-TÖM-GUMI-OPEL-22X18X2

Leírás:
18 mm x 22 mm
Mennyiség: 25 x
25 x
Tömítőgyűrű

ALÁTÉT-TÖM-VRÉZ-10,5X20,5X2

Leírás:
10.5 mm x 20.5 mm
Mennyiség: 25 x
Tömítőgyűrű
25 x
Tömítőgyűrű

RG-SEAL-CU-NISSAN-11X17

Leírás:
11 mm x 17 mm
Mennyiség: 25 x
Tömítőgyűrű
25 x
Tömítőgyűrű

RG-SEAL-DIN7603-HONDA-ALU-14X22X2

Leírás:
14 mm x 22 mm
Mennyiség: 25 x
25 x
Tömítőgyűrű

ALÁTÉT-TÖM-VRÉZ-15X24X2

Leírás:
15 mm x 24 mm
Mennyiség: 25 x
25 x
Tömítőgyűrű

ALÁTÉT-TÖM-GUMI-FORD-12,8X22,5X3

Leírás:
12.8 mm x 22.5 mm
Mennyiség: 25 x
25 x
Tömítőgyűrű

TÖMÍTŐGYŰRŰ GUMITÖMÍTÉSSEL13X24X1,6

Leírás:
13 mm x 24 mm
Mennyiség: 25 x
Tömítőgyűrű
25 x
Tömítőgyűrű

RG-SEAL-CU-19X26X2

Leírás:
19 mm x 26 mm
Mennyiség: 25 x
25 x
Csavartömítő, önbeálló

ALÁTÉT-TÖMÍTŐ-ÖNBEÁLLÓ-(A2K)-D12

Leírás:
12 mm
Acél alátét öntött gumi tömítőajakkal
Mennyiség: 25 x
25 x
Csavartömítő, önbeálló

ALÁTÉT-TÖM-ÖNKP-(A2K)-D14

Leírás:
14 mm
Acél alátét öntött gumi tömítőajakkal
Mennyiség: 25 x
25 x
Ragasztott tömítő

TÖMÍTŐGYŰRŰ-A2K-20,7X28,0X1,5

Leírás:
20.7 x 28 x 1.5 mm
Nem önközpontosító
Mennyiség: 25 x
Rendszerkoffer betét, műanyag, 4.4.1
1 x
Rendszerkoffer betét, műanyag, 4.4.1

SYSINRT-4.4.1-18COMP

Leírás:
Rekeszek száma: 18 darab; Rekeszszélesség x rekeszmélység x rekeszmagasság: 51 x 70 x 52 mm
Egy fix rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. Más rendszer-elválasztókkal kombinálva használható.
Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk