Tömítőgyűrű készlet, DIN 7603, A alak 1350 darab, 4.4.1 rendszerkofferben.
DIN 7603, vörösréz, 1350 db, Sysko
GYŰRŰ-KLT-DIN7603-RÉZ-A-1350PCS-SYSKO
Cikksz. 5964046000
EAN 4046777219746
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 7603 előírásainak megfelelő összes alátét az elektrosztatikusan feltöltődhető felületeken használható lapos tömítéseket jelenti
Ezeket olyan csővezetékek csavarkötéseinek tömítésére használják, melyek elektrosztatikusan feltöltődhetnek
A vörösréz gyűrűk a korrózióállóság miatt bárhol használhatók (kivéve néhány erős sav jelenlétében)
A alak = lapos tömítőelem
Max. +300 °C-ig hőálló
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 1350 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 3429,000 g |