Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tömítőgyűrű készlet 575 darab 4.4.1 rendszerkofferben. DIN 7603, A forma

Tömítőgyűrű, készlet, 575 db, Sysko
TÖMÍTŐGYŰRŰ-SZETT-575DB-SYSKO

Cikksz. 5964046200

EAN 4046777887433

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tömítőgyűrű készlet 575 darab 4.4.1 rendszerkofferben. DIN 7603, A forma

Cikksz. 5964046200
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
  • A DIN 7603 előírásainak megfelelő összes alátét az elektrosztatikusan feltöltődhető felületeken használható lapos tömítéseket jelenti

  • Tömör vörösréz, A alak = lapos tömítő, max. +300 °C-ig hőálló

  • Vörösréz/tömítőgyűrű, azbesztmentes, C alak = lapos tömítő, max. +300 °C-ig hőálló

  • Alumínium tömítőgyűrű, A alak, max. +200 °C-ig hőálló
Megjegyzés

A tömítőalátét előállítására használt anyag a csővezetékben jelen lévő közegektől függ.


Tömítőgyűrűk használatakor figyelembe kell venni, hogy a méretezés belső és külső átmérőként van megadva – szűk helyeken a belső átmérő az irányadó.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Főleg olajleeresztő csavarokhoz, BMW, DB, Citroën, Ford, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault és VW/Audi autómárkákhoz

Tartalmaz: Tömítőgyűrű készlet 575 darab 4.4.1 rendszerkofferben. DIN 7603, A forma:
100 x
Tömítőgyűrű vörösréz A forma

RÉZ TÖM.GYŰRŰ A 7603, M6X10

Leírás:
1 mm x 6 x 10 mm
Mennyiség: 100 x
Tömítőgyűrű
50 x
Tömítőgyűrű

MÜA.TÖMITŐ GYŰRŰ

Leírás:
14 mm x 22 mm
Mennyiség: 50 x
50 x
Tömítőgyűrű vörösréz A forma

RÉZ TÖM.GYŰRŰ A 7603, M12X18

Leírás:
1.5 mm x 12 x 18 mm
Mennyiség: 50 x
100 x
Tömítőgyűrű vörösréz A forma

RÉZ TÖM.GYŰRŰ A 7603, M14X20

Leírás:
1.5 mm x 14 x 20 mm
Mennyiség: 100 x
25 x
Tömítőgyűrű vörösréz A forma

TÖMÍTŐGYŰRŰ-DIN7603-CU-A-16X22X1,5

Leírás:
1.5 mm x 16 x 22 mm
Mennyiség: 25 x
Tömítőgyűrű, vörösréz tömítő, C forma
50 x
Tömítőgyűrű, vörösréz tömítő, C forma

TÖMÍTŐGYŰRŰ AZBESZTMENTES 14X20

Leírás:
14 x 20 mm x 2 mm
Azbesztmentes, C-forma
Mennyiség: 50 x
25 x
Tömítőgyűrű, vörösréz tömítő, C forma

TÖMÍTŐGYŰRŰ AZBESZTMENTES 16x22

Leírás:
16 x 22 mm x 2 mm
Azbesztmentes, C-forma
Mennyiség: 25 x
25 x
Tömítőgyűrű, vörösréz tömítő, C forma

TÖMÍTŐGYŰRŰ AZBESZTMENTES 18x24

Leírás:
18 x 24 mm x 2 mm
Azbesztmentes, C-forma
Mennyiség: 25 x
Tömítőgyűrű, vörösréz tömítő, C forma
25 x
Tömítőgyűrű, vörösréz tömítő, C forma

TÖMÍTŐGYŰRŰ AZBESZTMENTES 26X32

Leírás:
26 x 32 mm x 2.5 mm
Azbesztmentes, C-forma
Mennyiség: 25 x
50 x
Tömítőgyűrű, alumínium, A forma

ALU.TÖM.GYŰRŰ A 7603, M10X16X1

Leírás:
10 x 16 mm
Mennyiség: 50 x
25 x
Tömítőgyűrű, alumínium, A forma

ALU.TÖM.GYŰRŰ A 7603, M22X27X1,5

Leírás:
22 x 27 mm
Mennyiség: 25 x
Műanyag tömítőgyűrű natúr DIN 7603 hasonló
50 x
Műanyag tömítőgyűrű natúr DIN 7603 hasonló

RG-SEAL-DIN7603-ESCORT-12,8X20,2X2,1

Leírás:
12.8 mm x 20.2 mm
Mennyiség: 50 x
1 x
Rendszerkoffer betét, műanyag, 4.4.1

SYSTEMKOFFER-BETÉT-4.4.1.-12REKESZES

Leírás:
Rekeszek száma: 12 darab; Rekeszszélesség x rekeszmélység x rekeszmagasság: 100 x 48 x 52 mm
Egy fix rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. Más rendszer-elválasztókkal kombinálva használható.
Mennyiség: 1 x
1 x
Rendszerkoffer 4.4.1

SYSTEMKOFFER-4.4.1

Leírás:
370 x 278 x 85 mm
Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk