Tömítőgyűrű készlet 525 db 4.4.1 rendszerkofferben
DIN 7603, alumínium, 525 db, Sysko
GYŰRŰ-KLT-DIN7603-ALU-A-525DB-SYSKO
Cikksz. 5964046300
EAN 4046777876970
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 7603 előírásainak megfelelő összes alátét az elektrosztatikusan feltöltődhető felületeken használható lapos tömítéseket jelenti
Ezeket olyan csővezetékek csavarkötéseinek tömítésére használják, melyek elektrosztatikusan feltöltődhetnek
- Az alumínium gyűrűk a korrózióállóság miatt bárhol használhatók (kivéve néhány erős sav jelenlétében)
- A alak = lapos tömítőelem
- Max. +300 °C-ig hőálló
A tömítőalátét előállítására használt anyag a csővezetékben jelen lévő közegektől függ.
Tömítőgyűrűk használatakor figyelembe kell venni, hogy a méretezés belső és külső átmérőként van megadva – szűk helyeken a belső átmérő az irányadó.
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 525 darab |
DIN | 7603 |
Anyag | Alumínium |
Max. hőállóság | 300 °C |