Tömítőgyűrű, alumínium, A forma
DIN 7603 alumínium, A forma
ALU.TÖM.GYŰRŰ "A" 7603, M22X27
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az alumínium gyűrű a korrózióállóság miatt bárhol használható (kivéve néhány erős sav jelenlétében).
- A különleges előmelegítés révén a fém gyűrű szerkezete tovább lágyul, így nyomás alatt beágyazódik az összecsavarozandó alkatrészek egyenetlen felületeibe.
Tömítőgyűrűk használatakor figyelembe kell venni, hogy a méretezés belső és külső átmérőként van megadva – szűk helyeken a belső átmérő az irányadó, mivel egy 10x12-es alátét helyettesíthető egy 10x14-es, vagy akár egy 10x16-os alátéttel is.
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Alumínium |
Bevonat | Sima |
Forma | A |
Névleges méret | 22 x 27 mm |
Belső átmérő (d1) | 22.2 mm |
Külső átmérő (d2) | 26.9 mm |
Vastagság (h1) | 1.5 mm |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | BMW: 07119963555, Mercedes: 007 603 022100 |
Max. hőállóság | 200 °C |
DIN | 7603 |