Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tömítőgyűrű, alumínium, A forma

DIN 7603 alumínium, A forma
ALU.TÖM.GYŰRŰ "A" 7603, M16X20

Cikksz. 046316 20
EAN 4011231392525
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Az alumínium gyűrű a korrózióállóság miatt bárhol használható (kivéve néhány erős sav jelenlétében).

  • A különleges előmelegítés révén a fém gyűrű szerkezete tovább lágyul, így nyomás alatt beágyazódik az összecsavarozandó alkatrészek egyenetlen felületeibe.
Megjegyzés

Tömítőgyűrűk használatakor figyelembe kell venni, hogy a méretezés belső és külső átmérőként van megadva – szűk helyeken a belső átmérő az irányadó, mivel egy 10x12-es alátét helyettesíthető egy 10x14-es, vagy akár egy 10x16-os alátéttel is.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Alumínium

Bevonat

Sima

Forma

A

Névleges méret

16 x 20 mm

Belső átmérő (d1)

16.2 mm

Külső átmérő (d2)

19.9 mm

Vastagság (h1)

1.5 mm

Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

Mercedes: 007 603 016100, VW/Audi: N.013 844.1

Max. hőállóság

200 °C

DIN

7603

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk